Beli harga baterai bor bosch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR03/AAA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 9.8-10.5mm dan Total height : 43.5-44.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AAA
- Diameter (mm): 9.8-10.5
- Total Height (mm): 43.5-44.5
- Voltage (V): 1.5
- SNI License: Yes
- SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- ABC (Battery) Baterai Alkaline (Baterai Alkalin)Deskripsi:Jaminan : ABC Alkaline Millennium Power menjamin semua baterai dari kerusakan bahan dan mutu hasil kerja.atribut:
- Voltage (V): 9
- Blister Pack: Shrink Pack 1 pcs
- ABC (Battery) Baterai Biruatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
- ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AA
- Diameter (mm): 13.7-14.5
- Total Height (mm): 49.5-50.5
- Voltage (V): 1.5
- Joyko Label Price Gunatribut:
- Color: Random Color
- BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)Deskripsi:The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
- BOSCH Spade Bits (self cut speed) Wood Drill Bits - Hex ShankDeskripsi:Adaptor cengkam. Pangkal SDS-plus untuk chuck bor
- KRISBOW Mesin Pembuka Baut Tanpa Kabelatribut:
- Impact Rate (ipm): 0-3300
- Battery Capacity (mAh): 2000
- Battery Voltage (V): 18
- No Load Speed (rpm): 0-2200
- Square Drive / Anvil Size (inch): 1/2
- Maxell Battery Kalkulator (Baterai)atribut:
- Voltage (V): 1.5
- Blister Pack: Shrink Pack 10 pcs
- BOSCH Planer (Mesin Ketam)atribut:
- Uncertainty K (dB): 3
- Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
- Planing Width (mm): 82
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 16500
- Part Number: 0 601 596 0K0
- Rated Input Power (W): 650
- Sound Level (dBA): 97
- Sound Pressure Level (dBA): 86
- BOSCH BatteryDeskripsi:Berat yang ringan untuk pekerjaan yang lebih nyaman, terutama pada penggunaan di area atas kepala
- Eveready Baterai Heavy Duty Merah (Baterai A3)atribut:
- Classification: Heavy Duty
- Color: Red
- Size: AAA
Daftar Harga harga baterai bor bosch Terbaru February 2026
| BOSCH Mesin Bor | Rp98.900 |
| ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3) | Rp13.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
| ABC (Battery) Baterai Alkaline (Baterai Alkalin) | Rp32.900 |
| ABC (Battery) Baterai Biru | Rp8.900 |
| ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2) | Rp14.900 |
| Joyko Label Price Gun | Rp139.900 |
| BOSCH Cordless Impact Drill | Rp1.499.900 |
| BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line) | Rp649.900 |
| BOSCH Mesin Bor Bobok Beton | Rp1.999.900 |
Data diperbarui pada 16/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%20Baterai%20Alkaline%20AAA%20(A3)/5mP102267202-6.jpg)

%20Baterai%20Alkaline%20(Baterai%20Alkalin)/P101003504-5.jpg)
%20Baterai%20Biru/e1P101003505-2.jpg)
%20Baterai%20Alkaline%20AA%20(A2)/P102267219-1.jpg)


/P101518183-1.jpg)

%20Wood%20Drill%20Bits%20-%20Hex%20Shank/P101003124-2.jpg)

/P101509938-1.jpg)

/f8P101577548-3.jpg)
/P101518398-1.jpg)

/P102076552-8.jpg)